※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の その他モップ用オプション
ウエットディスポーザブルモップ専用アタッチメント
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
寸法(mm)
430×115
注文コード
48887405
品番
DISPO AT M
参考基準価格(税別)
¥28,740
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新設計モップが汚れをかき取りながら水分吸収も行います。
使い捨てタイプのモップなので、洗う手間が必要なく衛生的です。
トラスコ品番
776-1023
材質
ポリプロピレン、CRゴム、オレフィン
寸法(mm)
430×115
サイズ
M
繰り返し・詰め替え
対応