内容量1箱(100個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:15A 、 ピーク逆繰返し電圧:400V 、 実装タイプ:スクリュー マウント 、 パッケージタイプ:GBPC 、 ピン数:4 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:300A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:28.8mm 、 幅:28.8mm 、 UL E54214. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC15シリーズ、Vishay Semiconductor. 高電流: 15 A 汎用、3極端子: プッシュオン / ラップアラウンド / はんだ ガラス不動態化チップジャンクション 低熱抵抗注文コード48887467品番GBPC1504-E4