曜日別特売
EDF1DS-E3/77 Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 VISHAY 48887677

Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1A 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFS 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.05V 、 ピーク逆電流:1mA 、 長さ:8.51mm 、 幅:6.5mm 、 UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、EDF1xSシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化超高速表面実装ブリッジ整流器 高周波向けの超高速逆回復時間 耐高サージ電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け注文コード48887677品番EDF1DS-E3/77
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1A 、 ピーク逆繰返し電圧:200V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DFS 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.05V 、 ピーク逆電流:1mA 、 長さ:8.51mm 、 幅:6.5mm 、 UL、E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、EDF1xSシリーズ、Vishay Semiconductor. ミニチュアガラス不動態化超高速表面実装ブリッジ整流器 高周波向けの超高速逆回復時間 耐高サージ電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付けRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする