内容量1袋(20個)仕様ブリッジタイプ:単相 、 ピーク平均順方向電流:1A 、 ピーク逆繰返し電圧:50V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DF-S 、 ピン数:4 、 構成:シングル 、 ピーク非繰返し順方向サージ電流:50A 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 ピーク順方向電圧:1.1V 、 ピーク逆電流:5μA 、 長さ:8.51mm 、 幅:6.5mm 、 ULファイル番号E54214. 基板表面実装用ブリッジ整流器、DFxxSシリーズ、Vishay Semiconductor. 耐高サージ電流 低DC逆電流 自動位置決めに最適 基板(PCB)リフローはんだ付け注文コード48887729品番DF005S-E3/77