曜日別特売
MC-H6-N6 フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE 48887956

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC-H6-N6 フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE 48887956
MC-H6-N6 フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ FIT-ONE 48887956

フッ素樹脂 PFA 継手 メイルコネクタ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷返品不可37日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)3/4管接続口径NPT3/4注文コード48887956品番MC-H6-N6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

安全で確実な引抜抵抗。全てのフレアタイプフィッティングの欠点であった低引抜抵抗の問題をナットの内側にインパクトリングを入れることにより完全に解決しました。
低締付トルクで低圧力損失と高液置換性を実現。
クリックゲージで締付管理が容易。

形状メイルコネクタ使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)管接続口径NPT3/4寸法A(mm)65.4ねじの種類NPT寸法D(Φmm)16寸法B(mm)41寸法C(mm)17.1寸法T(mm)19.05×15.8ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)適合チューブ外径(inch)3/4寸法E(Φmm)16材質(ナット)PFA寸法HEX1(mm)32寸法HEX2(mm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする