切替弁(手動式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48888551 品番 BN-4HT41G-10
参考基準価格(税別)¥10,290 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。

ポート数4 トラスコ品番395-4366 幅(mm)114 高さ(mm)106 質量(g)440 取付方式側面 奥行(mm)46.4 有効断面積(mm2)34 管接続口径(IN・OUT)3/8、(EX)3/8 使用圧力(MPa)0〜1 ねじの種類Rc 使用流体空気 周囲温度(℃)5〜60 切替位置数2位置エキゾースト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:530

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48888567
2016-03-02
用途:
簡易的な作業のワーク移動に活用
株式会社エニイワイヤ 様

エアースライダを用いてワークの移動を行うのに、本切替弁を使用致しました。
操作性は極めて良いです。
電磁弁を使用すると制御が必要になりますので、これを使用すると制御は
要りませんのでとてもコンパクトに作り上げる事が出来ました。
またレバー部の握り具合も使いやすい大きさです。
私が使用するに当たってはレバーと弁の位置が逆になる為、レバー部の
ピースを外して180度逆に取り付けて使用しております。
(事前にメーカーに問い合わせましたが即答頂けなかったんで購入・・・・)

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切替弁の特長と仕組み
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/180/
2022-07-01

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする