サイレンサ(空気用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48888576 品番 BN-26T01-10
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559

金属製のサイレンサです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
有効断面積(mm2)76 全長(mm)35 トラスコ品番395-4277 材質(本体)黄銅 質量(g)20 使用圧力(MPa)1 消音効果(dB)20以上 使用流体空気 周囲温度(℃)5〜150 接続口Rc 取付ねじサイズ3/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:531

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48888612
2015-11-24
用途:
バルブに組み込み
東京化機装置株式会社 様

特に不都合なく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする