KR-25F エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ 工進 48888691

エンジンポンプ 口径25ミリ 4サイクルシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48888691 品番KR-25F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付き、燃料タンク容量、重量など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

口径(Φmm)25 出力(kW)0.55 最大出力(kW)0.81 全揚程(m)35 吐出量(L/min)100 用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 付属品3mサクションホース、ワンタッチカップリング2個(SE-25FHは1個)、カップリングクミ25×15 1個、ホースバンド3個、ストレーナー1個 トラスコ品番405-1181 材質ポンプ部ADC 質量(kg)5.0 種類エンジンポンプ タンク容量(L)0.5 接続ねじ管用平行ネジ 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格回転数(min-1[r.p.m])7000 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 騒音値(dB)102 エンジン部総排気量(mL)25 燃料消費(タンク一杯)約50分 エンジン形式ロビンEH025 始動方式リコイルスターター方式
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

商品説明動画

KOSHIN 超軽量4サイクルエンジン搭載エンジンポンプ SEV-25F
この動画は、2人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48888691 KR-25F 62959566 KH-25 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進 超軽量4サイクルエンジン ハイデルスポンプ KH-25 工進 1台 47,980 税込52,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
1人が参考にしています
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
1人が参考にしています
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする