光
光の 光学測定器
光の ルーペ/拡大鏡
光の スタンドルーペ/アームルーペ
LEDライト付ルーペ (ひも付き)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48888813
品番
HE-06
参考基準価格(税別)
¥4,296
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続20時間使用可能
倍率(倍)
1.5
レンズサイズ(mm)
130
用途
部品の組立て・検査。
トラスコ品番
405-2218
材質
レンズ:アクリル、本体:ABS
全長(mm)
223
質量(g)
220
電源
単4乾電池×3本(別売)