アイテック ゴムロール巻

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48888901 品番 KGR-2102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

耐摩耗性に優れています。弾力性が良いです。機械的性質が良いです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
厚さ(mm)2 幅(mm)100 長さ(m)1 用途パッキン材、滑り止め、防振マット。 トラスコ品番412-2488 材質NR(天然ゴム) 長さ(mm)1000 質量(g)273 使用温度範囲(℃)-50〜70 RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:391

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48888874
2023-07-15
用途:
車のフロントリップスポイラー傷防止に利用
サービス業

イメージどおり柔らかい素材で、自由度が増して使い勝手が良いです。近くのホームセンターにイメージした商品がなく、購入に至りました。半年程使ってますが、対候性も良いです。

対象商品:
39442715
2022-01-31
用途:
雪下ろし棒のラバーとして
サービス業

雪下ろし棒のらばーとしてはピッタリです。最高です。

対象商品:
39442697
2020-07-12
用途:
車の荷台に設置してあるラックの緩衝用に使用
製造業

車の荷台に設置してあるラックの緩衝用にゴムロールを使用しています.車に傷かつかず便利です.切れてきたら交換するようにしていますが意外と丈夫そうです.

対象商品:
39442697
2020-05-29
用途:
隙間調整用
株式会社エス・シー・エム 様 (卸売・小売業)

厚さのバリエーションが豊富で使い勝手が良い。
必要なサイズに切ればピッタリ。
厚さ、隙間調整用に便利である。

対象商品:
39442706
2018-01-20
用途:
工具の保護
建設業・工事業

匂いがあるが、キツイ感じではない。
厚くないので加工しやすい。

対象商品:
48888874
2016-09-29
用途:
隙間埋め
株式会社末武商店 様

隙間埋めに…と思い購入いたしました。

1人が参考にしています
対象商品:
39442715
2015-07-18
用途:
トラックのキズ予防
水野自動車販売株式会社 様

寸法 厚み 値段 探していたものがあり 良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
48888944
2015-03-05
用途:
輸送用トラックの床に敷きました!

トラックの荷台の床に敷いて、使っています。積み荷による破損防止に購入しましたが、滑り止めにもなるので助かります。 
プラ段の運搬時、以前はフタが外れたり崩れてしまう事もしばしばでしたが全くなくなり、安心して運転に専念できます。
50cm幅で長さ5メートルの天然ゴムなのに1万円を切る価格には充分納得です。
床板の汚れやゴミが付着する事も無くなり荷物の積み下ろしも快適にぢきるようになり、感謝です。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
575:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする