曜日別特売
PATT0603E1003BGT5 Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ VISHAY 48889025

Vishay 精密自動車用高温,薄膜チップ抵抗器,AEC-Q200, 1608サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)抵抗(kΩ)100注文コード48889025品番PATT0603E1003BGT5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様車載用精密薄膜抵抗器、PATT0603シリーズ、0.15 W長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.81×0.38ケース形状モールド高さ(mm)0.38奥行(mm)0.81シリーズPATT抵抗(kΩ)100定格電力(W)0.15許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+250終端スタイルはんだパッケージ/ケース0603テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする