光
光の ゴム素材
光の スチレンブタジエンゴム
光の スチレンブタジエン スポンジゴム
スポンジロール巻
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48889136
品番
KSBR305-9T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐磨耗性・クッション性に優れています。
厚さ(mm)
5
幅(mm)
300
長さ(mm)
9000
用途
クッション材、防音材
仕様
粘着テープ付
トラスコ品番
396-6810
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)
質量(kg)
3.2
色
黒
使用温度範囲
0〜60℃
注意
※一定サイズで接着でつないでいるため、つなぎ目(接着部分)があります。
商品豆知識
ゴム素材の特長