曜日別特売
KTU-530 低反発ウレタン 光 48889197

KTU-530 低反発ウレタン 光 48889197
KTU-530 低反発ウレタン 光 48889197

低反発ウレタン

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード48889197品番KTU-530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

クッション性に優れています。

用途クッション材、すべり止め。厚さ(mm)5幅(mm)300長さ(mm)300トラスコ品番412-2712材質ポリウレタン質量(g)40使用温度範囲-10~70℃粘着剤なしRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889172
2021-05-18
用途: バイクのシート加工

薄型のシートで座り心地を良くするため、ゲルシートと併せて使用。
結果、価格を抑えつつ、薄くても満足のゆく仕上がりになりました。
低反発&ゲルの組み合わせ、グニィ~と何とも不思議な感触でおすすめです。

1が参考にしています
対象商品 : 48889154
2018-10-27
用途: 光の遮光に
その他業種

LEDの遮光用に入手しました。ほどほどの硬さで加工しやすく便利です。

2が参考にしています
対象商品 : 48889197
2015-10-30
用途: ケース仕切内の底面の保護

低反発の為、加工後の大きさにずれがあっても、フィットしとても良い仕上がりです。

対象商品 : 48889197
2014-12-12
用途: パソコンバック内での振動補正

厚さも適当で、幅厚の使用中のバックに最適でした。が、もうちょっとソフト物がよかったと感じています。

対象商品 : 48889197
2013-10-24
用途: バケットシートのクッション

十分なクッション性です。出来れば10MM厚で同様の値段になれば最高です

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1912:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする