ポリカーボネート板

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48889355 品番 KPAC302-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プラスチックの中でトップクラスの耐衝撃性を誇るポリカーボネート樹脂です。耐熱・耐寒性に優れています。

厚さ(mm)2 幅(mm)300 長さ(mm)450 用途パーテーション・ドアパネル・室内建具・ガラスの代用。 トラスコ品番404-8636 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.33 透明 長さ(m)0.45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:435

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-15
用途:
掲示板の製作
不動産業

端ぎりぎりに8mmのドリルでも割れず穴あけできました。

2025-01-06
用途:
安全確保
製造業

食器棚のガラス引き戸の代わりに設置しました。
ちょっと反りがあったりするけど、スムーズに動くように調整したので問題なし。
災害時にガラスの飛び散りを心配しないで良くなった。
また視力の低下した家族が不用意に物をぶつけて割ったりする心配もなし。

1人が参考にしています
対象商品:
48889355
2022-03-16
用途:
工作
製造業

店頭にないようなサイズからも選べて便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
48889364
2021-10-18
用途:
バイクのクラッチカバーに使用します。

耐熱性に優れてて非常に満足です

アクリル板は耐熱性に劣っているのでこちらの商品に決めました

1人が参考にしています
対象商品:
48889355
2021-06-19
用途:
自宅の修理
その他業種

郵便受けの取り出し口のスライドゲートが何十年もの紫外線でくすんでいたのでDIYで交換しました。やっぱりポリカーボネイトは優秀ですね!

2人が参考にしています
対象商品:
48889355
2023-02-16
用途:
バイクのスクリーン用
マイツ合同会社 様

バイクのスクリーン用に購入しました。
熱でまげてカットする予定ですが、まだ未着手です。

2人が参考にしています
対象商品:
48889364
2021-08-14
用途:
日よけテラス増設
適斎塾 様

ガラス窓の代わりに設置できます。自分で加工もしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
48889364
2019-09-14
用途:
設備の点検口のガラス代わりに
製造業

必要なサイズを切り出して使っています。定期的に使用するので、もう少し安くなると大変助かります。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1921:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする