※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP6046W-1 ポリカ中空ボード 光 48889477 KTP6046W-1 ポリカ中空ボード 光 48889477 KTP6046W-1 ポリカ中空ボード 光 48889477 KTP6046W-1 ポリカ中空ボード 光 48889477 KTP6046W-1 ポリカ中空ボード 光 48889477

ポリカ中空ボード

(12件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48889477 品番 KTP6046W-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。

厚さ(mm)6 幅(mm)450 長さ(mm)600 用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 トラスコ品番404-7052 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.38 透明

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889495
2022-10-14
用途:
簡易な囲いに

暑さ4ミリのものを購入しました。
ダンボールのような断面で非常に軽いのですが、表面は硬くしっかりしていて強度もありそうです。

対象商品:
48889477
2021-11-18
用途:
メダカビオトープの蓋
卸売・小売業

大きさばっちり。
トロ舟40のメダカビオトープ蓋にしています。
バックアップ材をポリカ中空ボード2枚で挟んでペアガラス風にして使っています。
越冬に向けて良い感じになりました。

対象商品:
48889452
2021-07-27
用途:
水槽のフタ用
建設業・工事業

60cm水槽のフタ用に購入しました。カットしやすく強度もありたわみが少なく照明も綺麗に通します。100点満点の商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
48889416
2021-02-21
用途:
ラックの敷物
製造業

中空の向きは長さ45cm側です。
カットをほとんどしなくていい大きさでした。
厚さはちょっと薄いかも、と強度を心配しましたがしっかりしています。

対象商品:
48889416
2020-12-10
用途:
建具の一部に使用
アロウライフ企画 様 (その他業種)

建具をなおす際、一部をポリカにしてみた。小さく切ったので強度もあり使いやすかった

対象商品:
48889513
2020-07-20
用途:
3Dプリンターの保温庫の壁に使用
フェイズ 様

中空なので保温に良いかと思って使用。少しコツが要りますが太めのカッターで筋を入れることでカットもできます。とてもしっかりした素材なので色々使えそうです。
今度、倉庫の扉に使用しようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48889513
2020-03-23
用途:
古い家屋の窓塞ぎ
株式会社吉成産業 様

さすがポリカーボネートの中空板です、強度・透過率抜群です。今後も同等な需要が有れば使用したいです。

対象商品:
48889434
2019-07-12
用途:
二重窓に
運輸・通信業

小窓を作るのに使用しましたサイズも小さめで作ることが出来この厚みで(6_)低価格だったので購入を決めました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2337:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする