※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486 KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486 KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486 KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486 KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486 KTP6046W-2 ポリカ中空ボード 光 48889486

ポリカ中空ボード

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48889486 品番 KTP6046W-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ポリカボネート樹脂製だから耐久性に優れ、大変丈夫です。燃えにくく、安全で、過酷な温度環境にも耐えられます。耐候性に優れ、透明感が長時間保てます。空気層を持つ中空構造だから断熱、保温性に優れています。軽くて施工が容易です。

厚さ(mm)6 幅(mm)450 長さ(mm)600 用途トップライト(屋根採光)・玄関フード囲い・屋根・パーテーション・照明カバーに。 トラスコ品番404-7061 材質ポリカーボネート 質量(kg)0.38 スモーク 熱変形温度(℃)120 全光線透過率(%)79〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889461
2019-12-01
用途:
サッシガラスの代わりとして。

加工も簡単で、採光と目隠し効果のバランスも良く満足しています。ただし、静電気が強く、風で舞った埃が吸い付いてしまします。時間が経つと解決しますかね。

対象商品:
48889504
2017-11-18
用途:
駐車場の軒
その他業種

自転車とバイクを置くために軒をDIYした。軽くて使い易いとの情報で、波板では無くポリカ中空ボードを使ったが正解だった。見栄えもよく、運悪く訪れた台風にもしっかりと耐えてくれた。これを使って次にはデッキの目隠しを考えている、今日この頃である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1548:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする