光
光の 金属素材
光の ステンレス
光の ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
ステンレス板(ロール巻タイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
48889547
品番
HS6201T
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
粘着テープ付なので簡単に施工できます。
材質
ステンレス(SUS430)
幅(mm)
600
長さ(mm)
20000
厚さ(mm)
0.1
用途
あるゆる補修に。
仕様
粘着付
トラスコ品番
404-8628
質量(kg)
11
タイプ
巻物
粘着剤
アクリル系
アズワン品番
64-8942-59
RoHS指令(10物質対応)
対応