スチロールガラスマット板

(6件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48889556 品番 PSWG-3403
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

他の樹脂と比べ浴室などの高湿度の環境に強く、吸湿による反りがほとんどありません。耐久性に優れたUV剤入です。

厚さ(mm)2.4 幅(mm)300 長さ(mm)450 用途ガラスの代用として。パーテーション、ドアパネル、浴室扉など。 仕様UV剤入 トラスコ品番404-8695 材質スチロール樹脂 質量(kg)0.31 半透明(ガラス色) 使用温度範囲(℃)〜88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:423

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889592
2022-11-03
用途:
ガラス引き戸の代用修理
その他業種

引き戸のガラスを壊したため安全性を考慮してスチロールガラスマット板で修理しました。カットも容易で良かった。

対象商品:
48889565
2022-03-25
用途:
トイレのドアに
サービス業

トイレのドアが古くなったので新しく作る為に明り取り様に使用しました、古いドアには生ガラスが入っていたので地震とか来た時に割れると足元が危ないので軽くて割れても危なく無い様に入れ替えました、透明の品物だと誰が入ってるか直ぐ分るからスリガラス系にしました、明りも十分入るので正解の商品だと思います。

対象商品:
48889592
2020-08-31
用途:
ガラス引戸の修理
農・林・水産業

Pカッターで加工。もともとの摺りガラスと違和感のない仕上がりでした。強度的にも安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
48889592
2022-03-28
用途:
勝手口のアルミドアガラスが割れたので注文
その他業種

2.4mmだったので枠ゴムがすぐに外れてきました。
枠ゴムも新品でなく付いてたのを再利用なので、弾力がなくなっていた事もあって大変でした。
厚めの物を買ったら外れる事もなく簡単だったと反省しています。
物自体は良い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
48889592
2018-09-30
用途:
扉のガラスの代用
有限会社吉川製作所 様 (製造業)

いろんなサイズが選べて便利です。品物にも問題なくまた購入したいです。

対象商品:
48889556
2017-02-05
用途:
室内ガラスの交換用サンプル
自動車・二輪車・自転車関連業

透明との色調の違いを比較するために購入。こちらの方がガラスに近いように思えた。ガラスに比べて剛性が低いのでたわむ場合は何か対策が必要と思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2303:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする