曜日別特売
PCAN2512E1750BST3 Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ VISHAY 48889576

Vishay 精密薄膜面実装抵抗器, 6332サイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)注文コード48889576品番PCAN2512E1750BST3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
長さ(mm)6.58寸法(mm)6.58×3.15×0.38ケース形状モールド高さ(mm)0.38奥行(mm)3.15シリーズPCAN定格電力(W)6抵抗(Ω)175許容差±0.1%動作温度範囲(℃)-55~+155パッケージ/ケース2512テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする