サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミアングル

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)30×30 厚さ(mm)1.2 長さ(mm)995 注文コード48889714 品番AA30306
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は寸法・厚さ・長さなど39種類から選べます 他の種類を見る

補修やDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミアングルです
角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます

寸法(縦×横)(mm)30×30 長さ(mm)995 厚さ(mm)1.2 材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト トラスコ品番397-6327 質量(g)165

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889723
2026-02-11
用途:
キッチン流し台引き出し補修
不動産業

引き出しの補修、補強にピッタリでした。
薄いので干渉も無く、切断もし易く助かります。

対象商品:
86193774
2025-07-03
用途:
水回りの棚受けとして使用しました。

厚みが3ミリあるので丈夫です。カットするのには押切で簡単に切れます。また依頼があったらリピートします。

1人が参考にしています
対象商品:
86193476
2024-06-15
用途:
のこぎりガイドの製作
株式会社叶 様

直線カットのためののこぎりガイドを作るために購入.
ちまたでは,90度を出すために角材を使っているようですが,より正確さを出すために
本品を利用しました.
金ノコ(パイマン)で簡単に切断できるので,いろんな長さに切って,ガイドを製作.
とても,扱いやすいです.

1人が参考にしています
対象商品:
86193932
2023-06-14
用途:
治具作成
製造業

ちょっとしたアングルが必要だったので購入しました。
お値段は普通ですが、長物を安価に届けてくれるという点で助かります。

対象商品:
86193774
2022-05-11
用途:
角の補強
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

購入しましたアルミアングルに等間隔で穴を空けネジ切りをしました。
素材がアルミなので穴やネジ切りも楽に行えました。
角の補強の為に購入し厚さもそれなりの物を購入したので
ぶつかってもガードしてくれるのでとても役に立っています。

1人が参考にしています
対象商品:
48889705
2022-06-23
用途:
角のガード等よく使わせてもらってます。
建設業・工事業

建具の角をガードするのに使わせてもらってます。使いやすいです。

対象商品:
48889687
2022-01-30
用途:
フレームの作成
教育・研究機関

ちょっとした物を作成するときに利用しています.長さが1m程度で,取り扱いも便利と思います.

対象商品:
48889705
2021-11-19
用途:
工作用
コスモソリューション 様 (サービス業)

小物の作成に使用しました。仕上げもよく、特に気になるところもありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2757:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする