寸法A(mm)48.5寸法B(mm)26.5寸法C(Φmm)10寸法D(Φmm)6寸法HEX(mm)24寸法T(mm)12.7×9.53寸法W(mm)18形状メイルエルボ適合チューブ外径(inch)1/2使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類NPT管接続口径NPT1/4材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA