※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ不等辺アングル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48889741 品番 AF7131
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

寸法(縦×横)(mm)10×30 長さ(mm)995 厚さ(mm)1.5 用途サッシや建設資材・補強部材・パネルや看板、柱、テーブルなどの飾り縁や木棚などの受けとして。 トラスコ品番397-6521 材質アルミ(A6063) 質量(g)155 表面処理B2アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889741
2022-04-20
用途:
フライス盤のデジタル表示装置カバー
教育・研究機関

フライス盤のデジタル表示装置のカバーとして取り付け、作業中の切りこよけとして使用中。表示装置が切子で汚れなくなった。

対象商品:
48889757
2022-05-12
用途:
壁をつたう複数の雨だれをまとめるため
金融・保険業

加工がしやすく軽いので扱いやすい。シリコンで壁とのすき間を埋め、傾斜をつけて一か所に落ちるようにアンカープラグで取り付け。狙い通りの効果が出た。

対象商品:
48889757
2021-09-20
用途:
フェンスの主柱工事
不動産業

フェンスの主柱工事に、ちょい使いに大変便利でした!。梱包もシッカリで、ピカピカ丁寧でした。

対象商品:
48889741
2021-12-02
用途:
フライス加工時の表示ユニットのカバー
教育・研究機関

材料の厚さが丁度良いのと、加工精度が良く、カバーとして充分効果を発揮できている。

対象商品:
48889757
2021-07-26
用途:
プレゼンターションの際に持ち入る演示実験の部品として、短く切って使用

望んでいたサイズと厚みの不等辺アングルが見つかりました。加工もしやすく、値段も手頃で、満足しています。

対象商品:
48889741
2020-07-11
用途:
ちょっとした工作に使用
サービス業

この長さにしてこの金額は安い。失敗を恐れず遠慮なく加工できそうです。

対象商品:
48889757
2020-07-09
用途:
簡単な構造材

アルマイト処理が施されており、仕上がりがきれいです。

対象商品:
48889741
2019-12-07
用途:
額装に使用

出来たら150cmぐらいの長さのがあると使い勝手がいい。検討して下さい。よろしくお願いします。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3602:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする