※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミチャンネル

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48889845 品番 AC10751
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。

材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト 幅(mm)7.5 高さ(mm)10 長さ(mm)995 厚さ(mm)1 用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。 トラスコ品番397-6386 質量(g)73 タイプチャンネル RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
16427723
2024-06-06
用途:
DIYで骨組みに使用
建設業・工事業

へこみ、反り、捻れなどもなく、端部も保護されており運搬時のキズも無く満足です。

対象商品:
48889863
2022-08-31
用途:
試作品の材料としての使用時
スフェラーパワー株式会社 様 (製造業)

いろいろなサイズが揃っていて、目的に合うものが手に入りました。
ジャストサイズでした。

対象商品:
48889881
2021-08-27
用途:
鏡取付
その他業種

大きな鏡の取付の下側のベースとして使用するために購入しました。綺麗ですし、アルマイト処理もしてあります。加工もし易いので思っ通りのものが出来上がりました。

対象商品:
48889872
2019-02-15
用途:
試作品で使用
製造業

とてもきれいで、精度もでていて、扱いやすく、購入してよかったです。

対象商品:
48889872
2023-09-01
用途:
丸鋸定規使用した使用した

アングル25×16を使用したが、もし角形の30×15や50×20のようなサイズで長さ100pがあれば、そちらを使用したかった。400pでは長すぎて扱いに困る。

対象商品:
16427696
2018-11-23
用途:
二重窓の補強
サービス業

まずまずの出来で満足してます。もう少し厚みのある方が良い感じです。

対象商品:
48889863
2021-12-15
用途:
木工用
雄工房 様 (サービス業)

前から使っているので遜色はありません
しいていえば運賃が高い

対象商品:
48889827
2018-12-21
用途:
看板の装飾

商品に問題は無い、モノタロウオリジナルでこの性能の商品を安く提供してほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする