アルミ平板

(53件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48889897 品番 AH1021
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥288 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です

材質アルミ(A6063) 表面処理B2アルマイト 幅(mm)10 長さ(mm)995 厚さ(mm)2 トラスコ品番397-6581 質量(g)49

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48889915
2025-11-24
用途:
リザーブタンクのブラケット
株式会社 千葉マツダ オートボデイアートファクトリー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

曲げた時にアルマイトがひび割れてしまいましたが、値段を考えれぱ満足です。

2025-07-28
用途:
テーブル板の縁に貼り付け

テーブル板の切口に取付した。コーナー部分はR15に丸く曲げたが外観上綺麗に仕上がり満足している。できれば2m物も普通に購入できるとよい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

2025-03-07
用途:
アルミフレーム溝の蓋用
農・林・水産業

アルミフレーム溝に蓋をする為使用しました。この平板にTナット(注文コード19581284品番SFB-013)を使いアルミフレームをねじ止めし蓋をしました。

対象商品:
48889933
2025-03-04
用途:
バイクカスタム
株式会社内藤技研 様

カスタムバイクのステーの製作に活用しました。リーズナブルで助かります。

対象商品:
48889924
2024-07-22
用途:
室外機の日よけの改造

エアコンの室外機の日よけの改造のために購入しました。長くもなく短くもなく、ジャストフィットのサイズの物があって、大満足です。

対象商品:
86196407
2024-07-21
用途:
小物治具厚みがき必要な時

アルミ部材で厚みが必要な時に近くのホームセンターではどこを回っても有りませんのでいつも厚みが必要な時は店舗には行かずにモノタロウでの購入が一番です。

対象商品:
86196084
2024-06-12
用途:
ステーの自作
建設業・工事業

仕事上のステーを自作しました。2mmの厚みでどうかと思いましたが十分でした。リピートありです。

対象商品:
48889924
2024-03-01
用途:
バイクのステー作製者
向山工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

質感もよく、加工もしやすくて、思うような加工部品が作製出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4551:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする