PKF31-2 小判札 光 48889951 PKF31-2 小判札 光 48889951

小判札

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5枚) 注文コード 48889951 品番 PKF31-2
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

キーホルダや番号札に最適です。

オレンジ 穴径(Φmm)3 質量(g/パック)19 寸法(mm)45×30 用途キーホルダーや番号札として。 トラスコ品番423-3956 材質アクリル 質量(g)19 取付け方法吊り下げ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする