光
光の 配管識別・バルブ表示
光の 小判札
光の 無地札・番号付札
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
48889967
品番
PKF31-3
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。
色
イエロー
穴径(Φmm)
3
質量(g/パック)
19
寸法(mm)
45×30
用途
キーホルダーや番号札として。
トラスコ品番
423-3964
材質
アクリル
質量(g)
19
取付け方法
吊り下げ