曜日別特売
KLPG-956 L型プロテクター 貼付タイプ 光 48890012

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L型プロテクター 貼付タイプ

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
幅(mm)50
厚さ(mm)8
長さ(mm)900
内容量1本注文コード48890012品番KLPG-956
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!

グレー幅(mm)50長さ(mm)900厚さ(mm)8質量(g)730トラスコ品番418-9833材質軟質塩化ビニール(PVC)形状L字型長さ(m)0.9取付け方法貼付タイプ(粘着テープ付)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: カウンター補強
サービス業

商品自体しっかりした素材で、使い勝手がいい。今後も他の場所での追加購入を行う予定

対象商品 : 48890003
2023-03-27
用途: 車の車庫入れ時

車庫入口のRCコンクリート柱の角に貼り付けて、車両が入口付近に停めた際のドアーの開閉時の保護に役立つ。柱の角は90°直角でなくCカットされているので、2つ折りではなく3つ折りがより良い。改善求む。

2022-12-29
用途: 車庫のコンクリート擁壁の角に使用
株式会社 麻生測量設計建設業・工事業

車庫入れの際、角の擁壁にカスリそうなので、目印も兼ねて付けました。
屋外に付けたばかりなので、耐久性はまだわかりませんが、今のところは付けて正解だと思います。

対象商品 : 48890012
2021-08-17
用途: 駐車場のコンクリート部の保護に使用
その他業種

家を新築した時購入で、車の傷防止に効果ありました。

対象商品 : 48890003
2020-11-08
用途: 屋外駐車場のコーナーガードとして使用。

太陽光をガンガン浴びる環境で使用してかなり経ちますが
劣化していません。耐候性抜群です!

3が参考にしています
対象商品 : 48889985
2019-11-03
用途: コーナーの保護

駐車場のブロックの角に両面テープを剥がして接着材で取り付け。ブロックと同じような色と適度な硬さが丁度良いです。

対象商品 : 48890046
2019-03-22
用途: 倉庫の柱に使用
サービス業

倉庫のコーナーの柱に貼りました。取付が簡単で目立ちクッション性もあるので役立っています。

対象商品 : 48890003
2017-03-01
用途: エレベーター外部の台車等による傷防止
GK企画建設業・工事業

商品には満足しているか付属の両面テープの品質を向上して欲しい

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする