KGV1-100W-T 溝ゴムドラム巻 光 48890064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

溝ゴムドラム巻

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)4.3 注文コード48890064 品番KGV1-100W-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています

厚さ(mm)8 幅(mm)4.3 長さ(m)100 トラスコ品番397-6840 材質EPDMゴム 質量(kg)3.8 取付け方法差し込みタイプ スリット幅(mm)1
商品豆知識

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48890064 KGV1-100W-T 40318284 KGV1-100W 溝ゴム 光 溝ゴム 1巻 21,980 税込24,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48890082
2015-12-11
用途:
パネルの淵周りに使用
製造業

ゴムの硬度が高いのでもう少し軟らかめにしてほしい

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
951:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする