光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン ゴム板・シート
溝ゴムドラム巻
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48890082
品番
KGV3-50W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
厚さ(mm)
12
幅(mm)
6.0
長さ(m)
50
トラスコ品番
397-6866
材質
EPDMゴム
質量(kg)
3.2
取付け方法
差し込みタイプ
アズワン品番
64-8814-45
スリット幅(mm)
3
商品豆知識
ゴム素材の特長