光
光の ゴム素材
光の エチレンプロピレンゴム
光の エチレンプロピレン ゴム板・シート
溝ゴムドラム巻
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
48890091
品番
KGV5-50W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
保護・緩衝材などに
耐老化性、耐オゾン性、電気的性質が良いEPDMゴムを使用しています
厚さ(mm)
12
幅(mm)
8.0
長さ(m)
50
トラスコ品番
397-6874
材質
EPDMゴム
質量(kg)
3.4
取付け方法
差し込みタイプ
アズワン品番
64-8814-46
スリット幅(mm)
5
商品豆知識
ゴム素材の特長