エンビU型パッキンドラム巻

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 48890152 品番 KVW3-50W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

軽量で強く、錆びません。

幅(mm)7.4 長さ(m)50 厚さ(mm)10.3 スリット幅(mm)3 質量(kg)3.0 用途ガラス・アクリル・鉄板等の破損防止・安全対策に。 トラスコ品番397-7005 材質塩化ビニール(PVC) 形状はさみこみ型 取付け方法差し込みタイプ アズワン品番64-8814-78

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:441

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48890107
2020-11-24
用途:
メンテナンス
株式会社PDM 様 (製造業)

安くて使いやすい製品でした。
また購入する予定です。

1人が参考にしています
対象商品:
48890125
2020-08-12
用途:
ポリカ−ボネイト板のエッジの保護
運輸・通信業

目的通りに使えると思います
これから様子を見てみます

対象商品:
48890116
2017-10-09
用途:
鉄の板の切り口にはめ込む
株式会社メイセイ 様 (製造業)

以前はもっと高い価格(2倍くらい)のものを使っていましたが、この価格のもので充分間に合い満足しています。

対象商品:
48890116
2015-07-09
用途:
底面

今まではホームセンターで購入してましたが、同じものが低価格で購入出来てとても満足してます。

対象商品:
48890107
2014-04-24
用途:
アクリル板の安全対策
サントリースピリッツ株式会社 様

・パッキンがドラム巻きなので寸法の表示があると便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1503:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする