寸法A(mm)61.5寸法B(mm)37.1寸法C(Φmm)16寸法D(Φmm)16寸法HEX(mm)32寸法T(mm)19.05×15.8寸法W(mm)27形状メイルエルボ適合チューブ外径(inch)3/4使用流体液体最高使用圧力(MPa)0.7ねじの種類PT管接続口径PT3/4材質(本体)PFA/PTFE使用温度範囲(℃)~150(高温用インパクトリング使用時は200)ねじ規格インチサイズ使用チューブPFA/PTFEチューブ最高使用温度(℃)200(インパクトリング材質による)材質(ナット)PFA