ガレージミラー用取付金具 ステンレスバンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48890161 品番 GSB-1200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

従来の取付金具では使用できないところで、ガレージミラーを固定することが可能です。

幅×長さ(mm)10×1200 適合サイズ(mm)27〜350 質量(g)43 用途ガレージミラーの固定 トラスコ品番406-5662 材質ステンレス(SUS304)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:64

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48890177
2016-06-14
用途:
カーブミラーの固定

びくともしないくらい、がっちり締まり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
48890161
2014-07-11
用途:
電柱へのミラーの取り付け
医療・福祉・介護関連業

ペンチでかんたんに切れると書いてあったが、実際には切れなくて苦労した。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする