光
光の 書庫・金庫・ロッカー
光の キーボックス・名札掛け
光の キーハンガー
多用途キーホルダー
(1件のレビュー)
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
48890231
品番
KTY-20
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥2,510
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
裏面に文字が書けるので鍵の管理に便利です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×10×170
用途
工場等での多数の鍵の管理に。
トラスコ品番
404-7125
材質
本体:アクリル
色
ホワイト・レッド
質量(g)
136
ホルダー数
20
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。