※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力吸盤フック

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 耐荷重(kg)5 注文コード48890256 品番KQJ-072
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は耐荷重・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

ジェルタイプのポリウレタンと合成ゴムを使用して、今までの吸盤の限界を超えた新しい吸盤です。表面が多少ザラザラした面でも使用可能です。

耐荷重(kg)5 仕様真空吸着式 トラスコ品番396-3420 材質本体:ABS樹脂、吸盤:ポリウレタン・NBR、フック:SUS204 質量(g)48 縦(mm)112 横(mm)72
注意
※取付面により吸着しない場合もあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48890256 KQJ-072 68486537 KQJ-072 強力吸盤フック 光 強力吸盤フック 1個 569
欠品中
税込626
内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-09-08
用途:
お風呂場のタイルに付けた
教育・研究機関

3個取り付けたかったのに、付けてるそばから落ちて来て、もう諦めた。
結局1個も付かなかった。
こんな事ってあるんだなぁって呆然としてしまった。

対象商品:
68486537
2021-05-05
用途:
ベランダにオーニングを取り付ける際に利用しています。
医療・福祉・介護関連業

色々と吸盤フックを利用しましたが風に弱く強力なフックを探していました。
4個利用して使っていますが風にも強く便利です。

対象商品:
68486537
2016-01-07
用途:
台所収納

吸盤フックにキッチンはさみなどを常用道具をぶら下げて使っているが、安物(といっても一個250円くらいか)はすぐに取れてしまい何度やってもダメであるが、これはかなり信頼感があり、落ちにくいし、フックが回転するので比較的使いやすい。

対象商品:
68486537
2014-08-26
用途:
タイル張りの壁に少し重いものをぶら下げる

場所を動かすのも楽に出来 又耐荷重5kgと言うだけあって重いかなと思えるものがしっかり固定 落ちると困る場所への設置だったので良いものを見つけれたと満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする