※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンコールドボックス用フタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
容量(L)
16
色
ブルー
注文コード
48890335
品番
70175000BLCOD
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム
フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色
ブルー
適合本体
201550、201090
種別
#15S
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
479×369×44
トラスコ品番
413-3773
質量(kg)
0.94
容量(L)
16
有効内寸(mm)
373×300×303
外寸(mm)
483×373×373
内寸(mm)
380×310×310
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
10.2(1040)
嵌合商品
サンコールドボックス 20-2i本体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です