IS-MC13E 鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機) 48890624 IS-MC13E 鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機) 48890624 IS-MC13E 鉄筋カッター IKURATOOLS(育良精機) 48890624

鉄筋カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48890624 品番IS-MC13E
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

二重絶縁構造です。固定刃の緩み防止にインロー付固定方法を採用しています。エアパックを大型化にし、連続切断にも強いタフな機械です。

切断能力(mm)鉄工D6〜13(SD345相当) 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)9.5 消費電力(W)900 コード長さ(m)2.7 切断時間(秒)約1.5 寸法(mm)414×152×118 付属品六角棒レンチ#4、スパナ#17、キャリングケース 質量(kg)5.3 用途鉄筋の切断。 トラスコ品番395-1685

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉄筋カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/450/
2023-03-17

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする