IKURATOOLS(育良精機)
IKURATOOLS(育良精機)の 水道・空調配管用工具
IKURATOOLS(育良精機)の 水道/空調配管用工具関連品
フランジセパレーター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48890667
品番
IS-FS1320
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途
配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。
付属品
六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケース
仕様
耐使用圧力68.6kN(7000kgf)
トラスコ品番
402-9526
質量(kg)
4.3
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
300×55×255〜325