ワコーパレット
ワコーパレットの コーナーガード・クッション
ワコーパレットの L字型
セーフティーガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48890703
品番
WSG-90
参考基準価格(税別)
¥12,480
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
柱・壁に設置し、ゼブラ(タイガーストライプ)で事故防止になります。
12mmの合板を使用し、衝突時の商品保護に適しています。
色
黄色×黒色
幅(mm)
355
長さ(m)
0.9
厚さ(mm)
12
質量(kg)
5
用途
商品の保護。柱・壁の保護。対象ユーザー:倉庫・工場。
トラスコ品番
412-7811
材質
合板
形状
L字型