ワコーパレット
ワコーパレットの 各種パレット
ワコーパレットの パレットカバー・アクセサリ
ネスキャッチフリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48890721
品番
WNC-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途
対象ユーザー:各種倉庫
トラスコ品番
416-9590
材質
鉄板、コイルバネ
高さ(mm)
72
質量(g)
720
奥行(mm)
50
間口(mm)
117
引張荷重(daN)
(最大)1444