共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(500g)
番手
#14
注文コード
48890764
品番
GFM-034
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
番手・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
日本製の価格訴求タイプです。
スライダータイプのため長期保存が可能です。
番手
#14
折径(mm)
50
トラスコ品番
417-5115
仕様
食品衛生法、食品添加物規格適合
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
切り幅(mm)
1.1
質量(g/袋)
500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48890764
GFM-034
22346329
GFM-034
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入
共和[輪ゴム・ゴムバンド]
1袋(4100本)
¥
969
税込
¥
1,066
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です