共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
わごむ わゴム 輪ゴム
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100g)
注文コード
48890773
品番
GFM-036
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
業務用として最適です。
番手
#14
折径(mm)
50
トラスコ品番
417-5123
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
100
切り幅(mm)
1.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンマーク
認定