ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(500g) 注文コード 48890782 品番 GFM-042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

日本製の価格訴求タイプです。
業務用として最適です。

番手#14 折径(mm)50 トラスコ品番417-5131 材質天然ゴム アメ色 質量(g)500 切り幅(mm)1.1 質量(g/袋)500 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-20
用途:
薬のゴム締め
株式会社テン・ポイント 様 (医療・福祉・介護関連業)

色 濃い目
ゴム 固め
幅 太め
作業に支障なし
コスパは問題ないです。継続で購入中

対象商品:
48890843
2018-10-05
用途:
給食弁当容器の梱包時
卸売・小売業

伸びがよく、熱や油にも強いです。乳幼児の食品も提供しておりますので、万が一、口に入ってしまった場合の安全性は特に気になります。

対象商品:
48890816
2019-03-25
用途:
電線の結束

扱いやすさ、強度共に問題ありません。
買うときはいつもこれにしています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

輪ゴムの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rubber_band/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「輪ゴム・ゴムバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする