共和[輪ゴム・ゴムバンド]
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム・ゴムバンド
共和[輪ゴム・ゴムバンド]の 輪ゴム
ゴムバンド わごむ わゴム 輪ゴム ポリスライダー入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(500g)
注文コード
48890791
品番
GGM-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
日本製の価格訴求タイプです。
スライダータイプのため長期保存が可能です。
番手
#16
折径(mm)
60
トラスコ品番
417-5140
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
アメ色
質量(g)
500
切り幅(mm)
1.1
質量(g/袋)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応