京セラ
チップ ABS15
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
トラスコ品番
651-5568
651-6513
651-6521
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48890886
品番
ABS15R4005M PR1425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,300
材質
PR1425
トラスコ品番
651-5568
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
15.4
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。