京セラ
チップ ABS15
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
トラスコ品番
651-6521
651-6513
651-6521
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
48890895
品番
ABS15R4015M PR1225
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
材質
PR1225
トラスコ品番
651-6521
厚さ(mm)
3.97
切刃長さ(mm)
15.4
逃げ角(度)
5
穴の形状
円筒穴
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。