BS-1780G プロテクトグラス TMC 一眼型 48892786

 

BS-1780G プロテクトグラス TMC 48892786 BS-1780G プロテクトグラス TMC 48892786 BS-1780G プロテクトグラス TMC 48892786 BS-1780G プロテクトグラス TMC 48892786

プロテクトグラス

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48892786 品番BS-1780G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

メガネの上からでも着用可能なオーバーグラスタイプ。
洗練されたデザインでオシャレなタイプの保護メガネです。

機能メガネ併用可能、UVカットレンズ 形状一眼型 レンズ色黒/グラファイト 材質ポリカーボネイト 質量(g)35 規格ANSI規格品 曇り止め加工なし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48892768
2023-09-22
用途:
溶剤を使用した清掃作業の時に使用

作業中に目がチカチカしないように使ってみました。軽くて視界を妨げることもなく、使いやすいです。

対象商品:
48892768
2022-09-16
用途:
製品加工作業
製造業

小型ハンマーを使用して手に持って製品を叩く作業で、細かい製品が飛んで来くる事が多々ある為、この保護メガネを購入してみた。上も下も横もガードされているので、目に入ることがなくなりました。着用した感想ですが、下の部分がある為掛けてすぐは、ぼやけて見えますがすぐに慣れるので問題ないです。メガネが曇るかと思ってましたが、全く曇ることもなく優れものだと思いました。従業員の安全の為にリピート購入しました。

対象商品:
48892768
2021-06-13
用途:
機械の改造におけるサンダーによる切断
稲沢SEコンサルタント 様 (サービス業)

切断時の視界の広さは抜群でかなり満足できる。
眼鏡をかけたままだけど気にせず使用出来た。

対象商品:
48892768
2021-01-19
用途:
グラインダー作業に使用

グラインダー作業時に削りくずが飛び目に入るので購入。
他の商品を使っていたが、この商品は上か入りにくそうなので購入。
使った感想は上からゴミが入りにくいのが良い。

対象商品:
48892768
2021-01-06
用途:
植木の伐採時に使います。

一生懸命植物の伐採やら世話をしていると、枝なの目に刺しそうなことがしばしば。
防御のために購入しました。カーブしているので目との距離があるのでゆったり圧迫感がなく装着できています。

対象商品:
48892768
2021-02-26
用途:
作業時
医療・福祉・介護関連業

ぴったりしてちょうど良いです。視界もクリア
で良いです

対象商品:
48892768
2020-12-22
用途:
研磨作業時
製造業

眼鏡を装着したまま装着しても違和感が少なく、視界やフィット感もとても良い

対象商品:
48892768
2020-09-05
用途:
医療時
医療・福祉・介護関連業

メガネの上から使用でき、とても便利です。曇り止めタイプではありませんが、曇りません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする