超小型エアインパクトツール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48892822 品番35MAX
参考基準価格(税別)¥57,500 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

コンパクトな設計により、いかなる障害物があっても隙間に入り込み、必要な動力を発揮します。ツール背面にある正逆転切替ボタンにより、片手操作が可能であり、かつてないほど便利な使い心地を実現。出力調整ダイアルにより、正転時に3段階の出力調整が可能。業界最軽量クラスの1.1kgでありながら高トルクを実現。現在市場に出回っている競合他社製品の2倍の耐久寿命試験に合格、極めて長期間にわたり最高の信頼性を発揮します。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 最大トルク(N・m)610 トラスコ品番829-1556 全長(mm)117 質量(kg)1.1 騒音レベル(dB(A))95.9 差込角(sq.)1/2 打撃数(bpm)1250 適合ボルト径M16 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする