インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
最大トルク(N・m)
450
注文コード
48892838
品番
2125Qi
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
最大トルク
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルミニウムシールで軽くて作業員の疲労感を減らし、価格性能比が極めて高い商品である。特許の片手で正・逆方向の制御が可能。インガソールランド専有のミュート技術で騒音レベルを軽減。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
最大トルク(N・m)
450
全長(mm)
155
質量(kg)
1.13
実用トルク
340N・m
騒音レベル(dB(A))
89.7
差込角(sq.)
1/2
打撃数(bpm[回/分])
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合