インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48892856
品番
211
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
耐久性に優れたロングセラーコンパクトモデル。限られたスペースでの作業箇所には特に最適。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
実用トルク範囲(N・m)
27〜170
最大トルク(N・m)
204
全長(mm)
168
質量(kg)
1.09
差込角(sq.)
3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合